Vejárovitý brúsny kotúč V4 Master (ZA) tanier zo sklenej tkaniny, šikmý na oceľ a nehrdzavejúcu oceľ 40

Č. pol.: 565445 40

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    10,68 € / ks
  • Od 10 ks
    8,90 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
267 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Zrnitosť Cena za kus vrát. DPH
  • Skratka pre brúsivo: ZA
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1
  • Popis tvaru: šikmý
  • ⌀ otvora: 22,23
  • optimalizované pre materiál: INOX; Oceľ

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Skratka pre brúsivo ZA
    Zrnitosť 40
    Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
    Popis tvaru šikmý
    ⌀ kotúčov 125 mm
    ⌀ otvora 22,23 mm
    optimalizované pre materiál INOX; Oceľ
    maximálna obvodová rýchlosť 80 m/s
    Druh produktu Vejárovitý brúsny kotúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 565445 40
    EAN/GTIN 4027497469963
    Číslo výrobcu A27471250401465

    užívateľská tabuľka

    Oceľ < 900 N/mm²
     
    Oceľ < 1400 N/mm²
     
    Oceľ < 55 HRC
     
    Oceľ < 60 HRC
     
    Oceľ < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    suché
     

    Popis

    Prevedenie:

    Patentovaná kosáková lamelová forma a usporiadanie umožňujú najvyššiu hustotu povrchu pre výnimočný výkon brúsenia a životnosť.
    Vysoká hustota povrchovej vrstvy pre najvyššiu životnosť a výbornú hranovú stabilitu. Hlboká zóna zalomenia umožňuje optimálne využitie brúsnej tkaniny (ZA).
    ZA: Čistý zirkónový korund na zmiešanej polyesterovej bavlnenej tkanine. Na základe otvoreného rozptylu zrna veľmi agresívne.

    Použitie:

    Ideálne na hranové brúsenie na zaoblenie ostrých hrán, ako aj na brúsenie zvarov a zvarových zvyškov na výkonových strojoch.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka