{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Brusivo | Zirkónový korund (ZA) | |
Skratka pre brúsivo | ZA | |
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Popis tvaru | šikmý | |
⌀ kotúčov | 115 mm | |
⌀ otvora | 22,23 mm | |
optimalizované pre materiál | INOX; Oceľ | |
maximálna obvodová rýchlosť | 80 m/s | |
Druh produktu | Vejárovitý brúsny kotúč |
Číslo položky | 565284 120 | |
EAN/GTIN | 4062406159429 | |
Číslo výrobcu | 565284 120 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Vejárovitý brúsny kotúč long life ZA kónický, ⌀ 115 mm, Zrnitosť: 120
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
656 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
2,83 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
2,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 120 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
2,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
2,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
304 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
3,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
3,29 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
344 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
3,61 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
3,01 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ otvora | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm |
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
Popis tvaru | šikmý | ploché | šikmý | ploché |
maximálna obvodová rýchlosť | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
optimalizované pre materiál | INOX; Oceľ | INOX; Oceľ | INOX; Oceľ | INOX; Oceľ |
⌀ kotúčov | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
Skratka pre brúsivo | ZA | ZA | ZA | ZA |