Vejárovitý brúsny kotúč X-LOCK long life ZA kónický 60

Č. pol.: 565279 60

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    4,55 € / ks
  • Od 10 ks
    3,79 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
352 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Zrnitosť Cena za kus vrát. DPH
  • Skratka pre brúsivo: ZA
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1
  • Popis tvaru: šikmý
  • ⌀ otvora: 22,23
  • optimalizované pre materiál: INOX; Oceľ

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Systém X-LOCK
Brusivo Zirkónový korund (ZA)
Skratka pre brúsivo ZA
Zrnitosť 60
Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
Popis tvaru šikmý
⌀ kotúčov 125 mm
⌀ otvora 22,23 mm
optimalizované pre materiál INOX; Oceľ
maximálna obvodová rýchlosť 80 m/s
Druh produktu Vejárovitý brúsny kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 565279 60
EAN/GTIN 4062406162542
Číslo výrobcu 565279 60

užívateľská tabuľka

Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

  • Premium Zirkónový oxid hlinitý (ZA) pre maximálny brúsny výkon.
  • Robustná zmesová tkanina polyesteru a bavlny pre ideálne nosenie a stabilitu pri používaní na hranách.
  • Pevný disk zo sklenenej tkaniny pre optimálny prítlak.
  • Univerzálne vhodné pre oceľ a INOX.
  • Najlepšie výsledky na slabých a výkonných Uhlové brúsky.

dlhá životnosť - Veľmi husté usporiadanie nožov pre maximálnu životnosť.
Rýchla výmena kotúča bez nástrojov so systémom X-LOCK.

Použitie:

Univerzálne brúsenie, povrchové brúsenie, odstraňovanie zásob a dokončovanie hrán.

Poznámka:

Vejárovité brúsne kotúče X-LOCK sú spätne kompatibilné a možno ich použiť aj na bežných uhlových brúskach.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Vejárovitý brúsny kotúč X-LOCK long life ZA kónický 60

Vejárovitý brúsny kotúč X-LOCK long life ZA kónický 60

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
352 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
4,55 €
Od 10  kusov
3,79 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 859 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
4,40 €
Od 10  kusov
3,66 €
⌀ otvora 22,23 mm 22,23 mm
Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 % < 0,1 %
Zrnitosť 60 60
optimalizované pre materiál INOX; Oceľ INOX; Oceľ
⌀ kotúčov 125 mm 125 mm
Skratka pre brúsivo ZA ZA
Druh produktu Vejárovitý brúsny kotúč Vejárovitý brúsny kotúč

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka