{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Brúsivo | Zirkónový korund (ZA) | |
Skratka pre brúsivo | ZA | |
Zrnitosť | 40 | |
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Popis tvaru | ploché | |
⌀ kotúčov | 125 mm | |
⌀ otvora | 22,23 mm | |
optimalizované pre materiál | INOX; Oceľ | |
maximálna obvodová rýchlosť | 80 m/s | |
Druh produktu | Vejárovitý brúsny kotúč |
Číslo položky | 565270 40 | |
EAN/GTIN | 4062406239947 | |
Číslo výrobcu | 565270 40 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Vejárovitý brúsny kotúč long life ZA plochý, ⌀ 125 mm, Zrnitosť: 40
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 164 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
4,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
3,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 052 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
4,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
4,13 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 982 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
3,83 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
3,19 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 558 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
2,98 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
2,49 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 767 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
4,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
3,41 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ otvora | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm |
Popis tvaru | ploché | ploché | ploché | ploché | ploché |
maximálna obvodová rýchlosť | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
optimalizované pre materiál | INOX; Oceľ | INOX | INOX | INOX; Oceľ | INOX; Oceľ |
Skratka pre brúsivo | ZA | Keramika | Keramika | ZA | ZA |
Druh produktu | Vejárovitý brúsny kotúč | Vejárovitý brúsny kotúč | Vejárovitý brúsny kotúč | Vejárovitý brúsny kotúč | Vejárovitý brúsny kotúč |