{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Brusivo | Keramické zrno (CER) | |
Skratka pre brúsivo | Keramika | |
Zrnitosť | 80 | |
povrch ochladzujúci proces brúsenia | Áno | |
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Popis tvaru | ploché | |
⌀ kotúčov | 125 mm | |
⌀ otvora | 22,23 mm | |
optimalizované pre materiál | INOX | |
maximálna obvodová rýchlosť | 80 m/s | |
Druh produktu | Vejárovitý brúsny kotúč |
Číslo položky | 565235 80 | |
EAN/GTIN | 4062406159337 | |
Číslo výrobcu | 565235 80 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vejárovitý brúsny kotúč speed CER plochý 80
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 857 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
4,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
4,13 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
993 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
5,31 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
4,43 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | < 0,1 % |
Popis tvaru | ploché | šikmý |
Zrnitosť | 80 | 80 |
optimalizované pre materiál | INOX | INOX |
⌀ kotúčov | 125 mm | 125 mm |
Skratka pre brúsivo | Keramika | Keramika |
Druh produktu | Vejárovitý brúsny kotúč | Vejárovitý brúsny kotúč |