EB-A2 06-07C06E51 IC900 Kulová fréza z plného karbidu se 2 drážkami, úhel šroubovice 30°. SOLID-ECO - Obecné frézování.

Č. pol.: 5651197
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria SOLIDMILL Tec Line
Druh produktu Celistvá a guľová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5651197
EAN/GTIN 7291075013573
Číslo výrobcu 5651197
Číslo L L24180 111

Popis

Popis:

Karbidové kulové frézy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 6 mm, průměr řezu (DC) 6 mm, délka řezu max (APMX) 7 mm, Počet řezných hran (NOF) 2, Celková délka (OAL) 51 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
  • Polomer rohu (RE) 3 mm
  • Prumer rezu (DC) 6 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 7 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 30 Stupne
  • Celková délka (OAL) 51 mm
  • Typ stopky Kulaté

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka