EB-A4 10-10C10E66 IC900 Kulová fréza z plného karbidu pro všeobecné použití, 4 drážky, úhel šroubovice 30°. SOLID-ECO - všeobecné frézování

Č. pol.: 5651075
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria SOLIDMILL Tec Line
Druh produktu Celistvá a guľová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5651075
EAN/GTIN 7291075013146
Číslo výrobcu 5651075
Číslo L L24180 89

Popis

Popis:

Karbidové kulové frézy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 10 mm, průměr řezu (DC) 10 mm, délka řezu max (APMX) 10 mm, Počet řezných hran (NOF) 4, Celková délka (OAL) 66 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 10 mm
  • Polomer rohu (RE) 5 mm
  • Prumer rezu (DC) 10 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 10 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 30 Stupne
  • Celková délka (OAL) 66 mm
  • Typ stopky Kulaté

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka