EB-A4 05-07C06E51 IC900 Kulová fréza z plného karbidu pro všeobecné použití, 4 drážky, úhel šroubovice 30°. SOLID-ECO - všeobecné frézování

Č. pol.: 5651066
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SOLIDMILL Tec Line
Druh produktu Celistvá a guľová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5651066
EAN/GTIN 7291075196726
Číslo výrobcu 5651066
Číslo L L24180 2481

Popis

Popis:

Karbidové kulové frézy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 6 mm, průměr řezu (DC) 5 mm, délka řezu max (APMX) 7 mm, Počet řezných hran (NOF) 4, Celková délka (OAL) 51 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
  • Polomer rohu (RE) 2.5 mm
  • Prumer rezu (DC) 5 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 7 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 30 Stupne
  • Celková délka (OAL) 51 mm
  • Typ stopky Kulaté

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.