EB-A2 025-04C06E48 IC08 Kulová fréza z plného karbidu se 2 drážkami, úhel šroubovice 30°. SOLID-ECO - Obecné frézování.

Č. pol.: 5650735
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria SOLIDMILL Tec Line
Druh produktu Celistvá a guľová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5650735
EAN/GTIN 7291075200881
Číslo výrobcu 5650735
Číslo L L24180 2387

Popis

Popis:

Karbidové kulové frézy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 6 mm, průměr řezu (DC) 2,5 mm, délka řezu max (APMX) 4 mm, Počet řezných hran (NOF) 2, Celková délka (OAL) 48 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
  • Polomer rohu (RE) 1.25 mm
  • Prumer rezu (DC) 2.5 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 4 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 30 Stupne
  • Celková délka (OAL) 48 mm
  • Typ stopky Kulaté

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka