ECT-T4 012-08/2.0C4M45 IC903 Stopkové frézy 4 břity, kuželové, úhel šroubovice 25°, karbidové stopkové frézy pro konturové frézování kalených materiálů.

Č. pol.: 5650378
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SOLIDMILL Premium Line
Druh produktu Celistvá a guľová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5650378
EAN/GTIN 7291075190694
Číslo výrobcu 5650378
Číslo L L24180 2350

Popis

Popis:

Kuželové frézovací nástroje, úhel kužele s půltělesem (BHTA) 2,0 stupňů, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 4 mm, průměr řezu (DC) 1,2 mm, délka řezu max (APMX) 8 mm, Počet řezných hran (NOF) 4, Celková délka (OAL) 45 mm

Charakteristika:

  • Úhel polovicního kuželu telesa (BHTA) 2.0 Stupne
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 4 mm
  • Prumer rezu (DC) 1.2 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 8 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 25 Stupne
  • Celková délka (OAL) 45 mm
  • Typ stopky Kulaté

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.