ECT-T4 01-08/1.5C4M45 IC903 Stopkové frézy 4 břity, kuželové, úhel šroubovice 25°, karbidové stopkové frézy pro konturové frézování kalených materiálů.

Č. pol.: 5650368
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria SOLIDMILL Premium Line
Druh produktu Celistvá a guľová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5650368
EAN/GTIN 7291075190625
Číslo výrobcu 5650368
Číslo L L24180 2349

Popis

Popis:

Kuželové frézovací nástroje, úhel kužele s půltělesem (BHTA) 1,5 stupňů, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 4 mm, průměr řezu (DC) 1 mm, délka řezu max (APMX) 8 mm, Počet řezných hran (NOF) 4, Celková délka (OAL) 45 mm

Charakteristika:

  • Úhel polovicního kuželu telesa (BHTA) 1.5 Stupne
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 4 mm
  • Prumer rezu (DC) 1 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 8 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 25 Stupne
  • Celková délka (OAL) 45 mm
  • Typ stopky Kulaté

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka