EB-A2 030-045/30C6M70 IC903 Kulové frézy karbidové pro výrobu žeber a půdorysů se 2 břity a úhlem šroubovice 30°.

Č. pol.: 5650343
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria SOLIDMILL Premium Line
Druh produktu Celistvá a guľová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5650343
EAN/GTIN 7291075189629
Číslo výrobcu 5650343
Číslo L L24180 2322

Popis

Popis:

Karbidové kulové frézy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 6 mm, průměr řezu (DC) 3 mm, délka řezu max (APMX) 4,5 mm, Počet řezných hran (NOF) 2, Celková délka (OAL) 70 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
  • Polomer rohu (RE) 1.5 mm
  • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.01 mm
  • Prumer rezu (DC) 3 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 4.5 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 30 Stupne
  • Prumer odlehcení (DN) 2.85 mm
  • Celková délka (OAL) 70 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 30 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka