Hrncový brúsny kotúč PREMIUM*** 110X20

Č. pol.: 564900 110X20

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    24,10 € / ks
  • Od 2 ks
    20,09 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
453 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ kotúča×hrúbka steny Cena za kus vrát. DPH
  • Skratka pre brúsivo: A
  • ⌀ otvora: 22,23
  • optimalizované pre materiál: Oceľ; Liatina
  • maximálna obvodová rýchlosť: 50

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Skratka pre brúsivo A
Špecifikácia A3604B84
Tvar 11BT
Popis tvaru kónický hrncový kotúc
⌀ kotúčov 110 mm
Šírka kotúča (výška hrnca) 55 mm
⌀ otvora 22,23 mm
Hrúbka steny 20 mm
optimalizované pre materiál Oceľ; Liatina
maximálna obvodová rýchlosť 50 m/s
maximálne otáčky 8 600 min-1
Druh produktu Hrncový brúsny kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 564900 110X20
EAN/GTIN 9003173110966
Číslo výrobcu 311096

Popis

Prevedenie:

Kónický hrncový kotúč, spojený umelou živicou. Výška hrnca 55mm; otvor ⌀ 22,23mm; maximálne otáčky 8 600 1/min.
Špecifikácia: A3604B84; tvar: 11BT.

Podiel Fe, S a CI > 0,1%. Veľmi dobrá životnosť pri oceli a liatine, nie pre INOX.

Použitie:

Na hrubovanie s nízkou hlučnosťou s vysokým výkonom odstraňovania, prednostne v plošnom brúsení elektrickou a pneumatickou uhlovou brúskou (potrebná špeciálna ochrana).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka