Keramický povrch plochý pilník 30x13x200 mm C FEINC400

Č. pol.: 564
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu Obťahovací pilník

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 564
    EAN/GTIN 9003170005647
    Číslo výrobcu 564
    Číslo L L50140 1487

    Popis

    Popis:

    Tento soubor se používá zejména pro obráběcí nástroje v dřevozpracující a strojírenské výrobě. Vzhledem k různým velikostem zrn si můžete nástroj vybrat individuálně pro vaši aplikaci. Karbidové pilníky se používají hlavně pro karbidové nebo karbidové nástroje a mají šedozelenou barvu. Oranžová se používá hlavně pro všechny typy ocelí a nerezové oceli.

    Charakteristika:

    • Tvar: 9010 PLOCHÝ PILNÍK
    • Velikost zrna: 400
    • Vs/max: 35 m /s.
    • Specifikace: CFEIN
    • Rozměr (Š x H x v ): 30 x 13 x 200 mm
    • Průměr: 30 mm
    • Tloušťka: 13 mm
    • Otvor: 200 mm

    Výhoda:

    • Individuální aplikace
    • Nejlepší výsledky
    • Široký rozsah

    Použitie:

    • Pro obráběcí nástroje z oceli, nerezové oceli a karbidu v dřevozpracující a strojírenském průmyslu
    • Šedozelené zbarvení: Pro karbidové nebo karbidové nástroje oranžové zbarvení: Hlavně pro všechny typy ocelí a nerezavějící oceli

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka