{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Skratka pre brúsivo | A | |
Špecifikácia | A46BF | |
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Popis tvaru | rovný | |
⌀ kotúčov | 115 mm | |
Šírka kotúča | 1,6 mm | |
⌀ otvora | 22,23 mm | |
pre hrúbky materiálu | 7,7 mm - 8 mm | |
odporúčaný uhol nábehu | 90 Stupeň | |
optimalizované pre materiál | INOX; Oceľ | |
Pohonný stroj | Uhlová brúska | |
maximálna obvodová rýchlosť | 80 m/s | |
maximálne otáčky | 13 300 min-1 | |
Druh produktu | Deliaci kotúč |
Číslo položky | 563600 115 | |
EAN/GTIN | 9003172228990 | |
Číslo výrobcu | 34332872 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Deliaci kotúč Basic* „2 in 1“, ⌀ kotúčov: 115mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 548 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
1,47 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
25
kusov
1,23 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 175 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
1,38 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
25
kusov
1,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Pohonný stroj | Uhlová brúska | uhlová brúska |
odporúčaný uhol nábehu | 90 Stupeň | 90 Stupeň |
pre hrúbky materiálu | 7,7 mm - 8 mm | 6 mm - 10 mm |
maximálne otáčky | 13 300 min-1 | 13 300 min-1 |
⌀ kotúčov | 115 mm | 115 mm |
Šírka kotúča | 1,6 mm | 2 mm |
Špecifikácia | A46BF | A30Q-BF |