{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Skratka pre brúsivo | A | |
Špecifikácia | A46R-SG-INOX | |
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Tvar | 41 | |
Popis tvaru | rovný | |
⌀ kotúčov | 230 mm | |
Šírka kotúča | 1,9 mm | |
⌀ otvora | 22,23 mm | |
pre hrúbky materiálu | 5,7 mm - 9,5 mm | |
odporúčaný uhol nábehu | 90 Stupeň | |
optimalizované pre materiál | INOX; Oceľ | |
Pohonný stroj | Uhlová brúska | |
maximálna obvodová rýchlosť | 80 m/s | |
maximálne otáčky | 6 600 min-1 | |
Druh produktu | Deliaci kotúč |
Číslo položky | 563430 230 | |
EAN/GTIN | 4007220807736 | |
Číslo výrobcu | 4007220807736 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Deliaci kotúč SG STEELOX EXTRA ÚZKY 230
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
314 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
7,89 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
25
kusov
6,57 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
2,94 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
25
kusov
2,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Pohonný stroj | Uhlová brúska | Uhlová brúska |
Popis tvaru | rovný | rovný |
maximálna obvodová rýchlosť | 80 | 80 |
optimalizované pre materiál | INOX ;Oceľ | INOX ;Oceľ |
⌀ kotúčov | 230 | 230 |
Šírka kotúča | 1,9 | 2,5 |
Druh produktu | Deliaci kotúč | Deliaci kotúč |