{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Brúsivo | diamant | |
Skratka pre brúsivo | D | |
optimalizované pre materiál | Kameň | |
Popis tvaru | rovný | |
⌀ kotúčov | 76 mm | |
Šírka kotúča | 1,4 mm | |
⌀ otvora | 10 mm | |
Šírka kmeňového listu | 1,1 mm | |
odporúčaný uhol nábehu | 90 Stupeň | |
pre hrúbky materiálu | 5,7 mm - 9,5 mm | |
Pohonný stroj | Uhlová brúska; Priama brúska | |
maximálna obvodová rýchlosť | 80 m/s | |
maximálne otáčky | 20 150 min-1 | |
Druh produktu | Deliaci kotúč |
Číslo položky | 563422 76 | |
EAN/GTIN | 4059952539874 | |
Číslo výrobcu | 2608900652 |