{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Popis tvaru | rovný | |
⌀ kotúčov | 76 mm | |
Šírka kotúča | 1 mm | |
⌀ otvora | 10 mm | |
pre hrúbky materiálu | 3 mm - 5 mm | |
odporúčaný uhol nábehu | 90 Stupeň | |
optimalizované pre materiál | Drevo; Plast; Sadrové dosky | |
Pohonný stroj | Uhlová brúska; Priama brúska | |
maximálna obvodová rýchlosť | 80 m/s | |
maximálne otáčky | 20 100 min-1 | |
Druh produktu | Deliaci kotúč |
Číslo položky | 563418 76 | |
Číslo výrobcu | 2608623011 |