{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Skratka pre brúsivo | A | |
Špecifikácia | A60P-SG | |
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Tvar | 41 | |
Popis tvaru | rovný | |
⌀ kotúčov | 50 mm | |
Šírka kotúča | 0,8 mm | |
⌀ otvora | 6 mm | |
pre hrúbky materiálu | 2,4 mm - 4 mm | |
odporúčaný uhol nábehu | 90 Stupeň | |
optimalizované pre materiál | INOX | |
Pohonný stroj | Priama brúska | |
maximálna obvodová rýchlosť | 80 m/s | |
maximálne otáčky | 30 500 min-1 | |
Druh produktu | Deliaci kotúč |
Číslo položky | 563410 50 | |
EAN/GTIN | 4007220849156 | |
Číslo výrobcu | 4007220849156 | |
Výrobca | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com |