{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Cubitron™ II | |
Brúsivo | Cubitron™ II | |
Skratka pre brúsivo | Keramika | |
Špecifikácia | A36S-BF | |
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Tvar | 41 | |
Popis tvaru | rovný | |
⌀ kotúčov | 115 mm | |
Šírka kotúča | 1,6 mm | |
⌀ otvora | 22,23 mm | |
pre hrúbky materiálu | 7,7 mm - 8 mm | |
odporúčaný uhol nábehu | 90 Stupeň | |
optimalizované pre materiál | INOX; Oceľ | |
Pohonný stroj | Uhlová brúska | |
maximálna obvodová rýchlosť | 80 m/s | |
maximálne otáčky | 13 300 min-1 | |
Druh produktu | Deliaci kotúč |
Číslo položky | 563320 115 | |
Číslo výrobcu | 7100015157 |