{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Skratka pre brúsivo | A | |
Špecifikácia | A30R-BFXA | |
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Popis tvaru | zalomený | |
⌀ kotúčov | 115 mm | |
Šírka kotúča | 2 mm | |
⌀ otvora | 22,23 mm | |
pre hrúbky materiálu | 6 mm - 10 mm | |
odporúčaný uhol nábehu | 90 Stupeň | |
optimalizované pre materiál | INOX | |
Pohonný stroj | Uhlová brúska | |
maximálna obvodová rýchlosť | 80 m/s | |
maximálne otáčky | 13 300 min-1 | |
Druh produktu | Deliaci kotúč |
Číslo položky | 563300 115 | |
EAN/GTIN | 9003170359375 | |
Číslo výrobcu | 35937 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Deliaci kotúč PREMIUM***, ⌀ kotúčov: 115mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
706 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
3,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
25
kusov
2,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 599 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
1,38 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
25
kusov
1,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Pohonný stroj | Uhlová brúska | uhlová brúska |
odporúčaný uhol nábehu | 90 Stupeň | 90 Stupeň |
Popis tvaru | zalomený | zalomený |
pre hrúbky materiálu | 6 mm - 10 mm | 6 mm - 10 mm |
maximálna obvodová rýchlosť | 80 m/s | 80 m/s |
optimalizované pre materiál | INOX | INOX; Oceľ |
Skratka pre brúsivo | A | A |