{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Abrazívne skratky | A | |
Špecifikácia | A60S-BF | |
Tvar | 41 | |
Popis tvaru | rovný | |
Disk⌀ | 115 mm | |
Šírka disku | 1 mm | |
Otvor⌀ | 22,23 mm | |
Pre hrúbky materiálu | 3 mm - 5 mm | |
Odporúčaný uhol útoku | 90 Stupeň | |
Optimalizované pre materiál | Oceľ | |
Prejdite so strojom | Uhlová brúska | |
Maximálna periférna rýchlosť | 80 m/s | |
Maximálna rýchlosť | 13 300 min-1 | |
Typ výrobku | Deliaci kotúč |
Číslo položky | 563262 115 | |
EAN/GTIN | 4045197967503 | |
Číslo výrobcu | 563262 115 |
This article |
Recommendations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deliaci kotúč vysoko výkonné prevedenie Basic* EXTRA ÚZKY, oceľ, ⌀ kotúčov: 115mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 565 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 065 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 570 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
1,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
25
kusov
1,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 850 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
2,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
25
kusov
2,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 746 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
2,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
25
kusov
2,21 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 493 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 277 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
4,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
25
kusov
3,71 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Prejdite so strojom | Uhlová brúska | Uhlová brúska | Uhlová brúska | Uhlová brúska | Uhlová brúska | Uhlová brúska | Uhlová brúska |
Otvor⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm |
Popis tvaru | rovný | rovný | rovný | rovný | rovný | rovný | rovný |
Pre hrúbky materiálu | 3 mm - 5 mm | 3 mm - 5 mm | 7,7 mm - 8 mm | 7,7 mm - 8 mm | 3 mm - 5 mm | 3 mm - 5 mm | 3 mm - 5 mm |
Optimalizované pre materiál | Oceľ | INOX | INOX | INOX | INOX | INOX | INOX; Oceľ |
Šírka disku | 1 mm | 1 mm | 1,6 mm | 1,6 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Typ výrobku | Deliaci kotúč | Deliaci kotúč | Deliaci kotúč | Deliaci kotúč | Deliaci kotúč | Deliaci kotúč | Deliaci kotúč |