{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Abrazívne skratky | Keramika | |
Špecifikácia | CER30Q-BF | |
Obsah železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Tvar | 41 | |
Popis tvaru | rovný | |
Disk⌀ | 230 mm | |
Šírka disku | 2 mm | |
Otvor⌀ | 22,23 mm | |
Pre hrúbky materiálu | 6 mm - 10 mm | |
Odporúčaný uhol útoku | 90 Stupeň | |
Optimalizované pre materiál | INOX; Oceľ | |
Prejdite so strojom | Uhlová brúska | |
Maximálna periférna rýchlosť | 80 m/s | |
Maximálna rýchlosť | 6 600 min-1 | |
Typ výrobku | Deliaci kotúč |
Číslo položky | 563256 230 | |
EAN/GTIN | 4062406162351 | |
Číslo výrobcu | 563256 230 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Rezací kotúč CerRapid EXTRA ÚZKY, oceľ, INOX, ⌀ kotúčov: 230mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
291 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
14,49 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
25
kusov
12,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 471 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 632 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
5,47 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
25
kusov
4,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 208 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Odporúčaný uhol útoku | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň |
Popis tvaru | rovný | rovný | rovný | rovný |
Pre hrúbky materiálu | 6 mm - 10 mm | 5,7 mm - 9,5 mm | 5,7 mm - 9,5 mm | 5,7 mm - 9,5 mm |
Maximálna periférna rýchlosť | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
Disk⌀ | 230 mm | 230 mm | 230 mm | 230 mm |
Abrazívne skratky | Keramika | A | A | A |
Typ výrobku | Deliaci kotúč | Deliaci kotúč | Deliaci kotúč | Deliaci kotúč |