{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Skratka pre brúsivo | A | |
Špecifikácia | A46Q-BFXA | |
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Popis tvaru | zalomený | |
⌀ kotúčov | 125 mm | |
Šírka kotúča | 2 mm | |
⌀ otvora | 22,23 mm | |
pre hrúbky materiálu | 6 mm - 10 mm | |
odporúčaný uhol nábehu | 90 Stupeň; 20-30 Stupeň | |
optimalizované pre materiál | INOX; Oceľ | |
Pohonný stroj | Uhlová brúska | |
maximálna obvodová rýchlosť | 80 m/s | |
maximálne otáčky | 12 200 min-1 | |
Druh produktu | Deliaci kotúč |
Číslo položky | 563220 125 | |
EAN/GTIN | 9003170019156 | |
Číslo výrobcu | 34042757 |