{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Abrazívne skratky | A | |
Špecifikácia | A60R-BFP | |
Obsah železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Popis tvaru | rovný | |
Disk⌀ | 125 mm | |
Šírka disku | 0,8 mm | |
Otvor⌀ | 22,23 mm | |
Pre hrúbky materiálu | 2,4 mm - 4 mm | |
Odporúčaný uhol útoku | 90 Stupeň | |
Optimalizované pre materiál | INOX | |
Prejdite so strojom | Uhlová brúska | |
Maximálna periférna rýchlosť | 80 m/s | |
Maximálna rýchlosť | 12 200 min-1 | |
Typ výrobku | Deliaci kotúč |
Číslo položky | 563116 125 | |
EAN/GTIN | 9003172418209 | |
Číslo výrobcu | 34332801 |