Keramický povrch plochý pilník 13x6x150 mm C MITTELC240

Č. pol.: 563
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Obťahovací pilník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 563
EAN/GTIN 9003170005630
Číslo výrobcu 563
Číslo L L50140 552

Popis

Popis:

Tento soubor se používá zejména pro obráběcí nástroje v dřevozpracující a strojírenské výrobě. Vzhledem k různým velikostem zrn si můžete nástroj vybrat individuálně pro vaši aplikaci. Karbidové pilníky se používají hlavně pro karbidové nebo karbidové nástroje a mají šedozelenou barvu. Oranžová se používá hlavně pro všechny typy ocelí a nerezové oceli.

Charakteristika:

  • Tvar: 9010 PLOCHÝ PILNÍK
  • Velikost zrna: 240
  • Vs/max: 35 m /s.
  • Specifikace: CMITTEL
  • Rozměr (Š x H x v ): 13 x 6 x 150 mm
  • Průměr: 13 mm
  • Tloušťka: 6 mm
  • Otvor: 150 mm

Výhoda:

  • Individuální aplikace
  • Nejlepší výsledky
  • Široký rozsah

Použitie:

  • Pro obráběcí nástroje z oceli, nerezové oceli a karbidu v dřevozpracující a strojírenském průmyslu
  • Šedozelené zbarvení: Pro karbidové nebo karbidové nástroje oranžové zbarvení: Hlavně pro všechny typy ocelí a nerezavějící oceli

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka