Distanční modul prázdný, 157 x 30 x 42 mm

Č. pol.: 5626370
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Odkladacia polica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5626370
EAN/GTIN 4010886803950
Číslo výrobcu 5626370
Číslo L L60160 1304

Popis

Popis:

Pro vyrovnávací a upevňovací moduly nářadí č. 1500 ES v zásuvkách o rozměrech š 480 x h 350 mm
Vyrobeno z nárazuvzdorného plastu ABS, černě zrnité
Rozměry: š 157 x h 30 x v 42 mm.

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 157 mm
  • Celková výška [mm]: 42 mm
  • Celková délka [mm]: 30 mm
  • Materiál: Akrylonitrilbutadienstyren (ABS)
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka