1/3 ES modul prázdný pro 10 ks očkových klíčů

Č. pol.: 5626100
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Vložka s priehradkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5626100
EAN/GTIN 4010886562611
Číslo výrobcu 5626100
Číslo L L60160 3502

Popis

Popis:

Vyrobeno z nárazuvzdorného plastu ABS
Odolné proti olejům a kyselinám
Pro uspořádání zásuvek v pracovních vozících na nářadí a pojízdných pracovních stolech GEDORE s variabilním dělením zásuvek
Rozměry: š 157,5 x hl 310 mm.

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 310 mm
  • Celková výška [mm]: 42 mm
  • Celková délka [mm]: 158 mm
  • Materiál: Akrylonitrilbutadienstyren (ABS)
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka