MM ET15/8H4R10CF-12T10H IC908 Vyměnitelné toroidní frézovací hlavy z tvrdokovu s úhlem šroubovice 20°/30°, nerovnoměrným stoupáním a středovým otvorem pro chladicí kapalinu pro dokončovací operace snižující vibrace.

Č. pol.: 5623450
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria MULTI-MASTER Indexable Solid
Druh produktu Šroubovací fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5623450
EAN/GTIN 7291075357646
Číslo výrobcu 5623450
Číslo L L24060 191

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 16 mm, rozhraní funkce T10, průměr řezu (DC) 15 mm, délka řezu max (APMX) 3,5 mm, Počet řezných hran (NOF) 12, Celková délka (OAL) 32,25 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T10
  • Polomer rohu (RE) 1 mm
  • Prumer rezu (DC) 15 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 16 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 3.5 mm
  • Pocet drážek (NOF) 12
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 25 Stupne
  • Funkcní délka (LF) 20.5 mm
  • fz(max) 0.11 mm/zub
  • Celková délka (OAL) 32.25 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 3 Stupne
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 82 Stupne

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka