MM ECS-B6.30X20-2T12 IC908 Vyměnitelné plnotučné karbidové frézovací hlavy pro centrování podle DIN 332

Č. pol.: 5623446
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria SOLIDDRILL
Druh produktu Šroubovací fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5623446
EAN/GTIN 7291075241877
Číslo výrobcu 5623446
Číslo L L24060 190

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 18,45 mm, vlastnosti rozhraní T12, průměr řezu (DC) 6,41 mm, počet řezných hran (NOF) 2, celková délka (OAL) 39,3 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 18.45 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T12
  • Prumer rezu (DC) 6.41 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Funkcní délka (LF) 25.5 mm
  • Celková délka (OAL) 39.3 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka