MM EC500E37R15CF-4T08 IC908 Vyměnitelné hrubovací a dokončovací hlavice ze slinutého karbidu.

Č. pol.: 5623430
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria MULTI-MASTER Indexable Solid
    Druh produktu Rezná vložka na frézovanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 5623430
    EAN/GTIN 7291075258134
    Číslo výrobcu 5623430
    Číslo L L24060 1033

    Popis

    Popis:

    • Modulární frézovací hlavy
    • Průměr odběru, strana stroje (DCONMS): 0,488″
    • Vlastnosti rozhraní T08
    • Průměr řezné hrany (DC): 1/2″
    • Délka řezné hrany max. (APMX): 0,374″
    • Počet řezných hran (NOF): 4
    • Celková délka (OAL): 0,963″.

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): MultiMaster
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.488″
    • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS): T08
    • Polomer rohu (RE): 0.015″
    • Prumer rezu (DC): 1/2″
    • Maximální prumer rezu (DCX): 1/2″
    • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.374″
    • Pocet drážek (NOF): 4
    • Úhel šroubovice drážky (FHA): 38 Degrees
    • Funkcní délka (LF): 0.65″
    • fz(max): 0.0043 ″/tooth
    • Celková délka (OAL): 0.963″
    • Maximální úhel nábehu (RMPX): 90 Degrees
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Degrees

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka