MM EFF254A7R3.1-6T15 IC903 Frézovací hlavy FEEDMILL se 4 nebo 6 břity.

Č. pol.: 5623079
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria MULTIFEEDMASTER
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5623079
EAN/GTIN 7291075286748
Číslo výrobcu 5623079
Číslo L L24060 142

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 23,9 mm, rozhraní funkce T15, průměr řezu (DC) 25,4 mm, délka řezu max (APMX) 1,2 mm, Počet řezných hran (NOF) 6, Celková délka (OAL) 42,6 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 23.9 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T15
  • Polomer rohu (RE) 3.1 mm
  • Prumer rezu (DC) 25.4 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 25.4 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 1.2 mm
  • Pocet drážek (NOF) 6
  • Funkcní délka (LF) 25 mm
  • fz(max) 1 mm/zub
  • Celková délka (OAL) 42.6 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 5 Stupne
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 97 Stupne

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka