MM EC500E37R31CF-4T08 IC908 Vyměnitelné hrubovací a dokončovací hlavice z tvrdokovu.

Č. pol.: 5623034
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria MULTI-MASTER Indexable Solid
Druh produktu Rezná vložka na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5623034
EAN/GTIN 7291075258059
Číslo výrobcu 5623034
Číslo L L24060 957

Popis

Popis:

  • Modulární frézovací hlavy
  • Průměr odběru, strana stroje (DCONMS): 0,488″
  • Vlastnosti rozhraní T08
  • Průměr řezné hrany (DC): 1/2″
  • Délka řezné hrany max. (APMX): 0,374″
  • Počet řezných hran (NOF): 4
  • Celková délka (OAL): 0,963″.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.488″
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS): T08
  • Polomer rohu (RE): 0.031″
  • Prumer rezu (DC): 1/2″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 1/2″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.374″
  • Pocet drážek (NOF): 4
  • Úhel šroubovice drážky (FHA): 38 Degrees
  • Funkcní délka (LF): 0.65″
  • fz(max): 0.0043 ″/tooth
  • Celková délka (OAL): 0.963″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 90 Degrees
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Degrees

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka