Popis:
Rohová fréza z plného karbidu, průměr nástroje na straně stroje (DCONMS) 6 mm, průměr břitu (DC) 6 mm, max. délka břitu (APMX) 14 mm, počet drážek (NOF) 3, celková délka (OAL) 60 mm, kulatá stopka, kulatá stopka nástroje
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
- Polomer rohu (RE) 0.2 mm
- Prumer rezu (DC) 6 mm
- Maximální hloubka rezu (APMX) 14 mm
- Pocet drážek (NOF) 3
- Úhel šroubovice drážky (FHA) 40 Stupne
- Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.07 mm/zub
- Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.03 mm/zub
- Celková délka (OAL) 60 mm
- Maximální úhel nábehu (RMPX) 5 Stupne
- Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
- Typ stopky Kulaté
- Použitelná délka (LU) 24 mm