MM EFS.375E27-4T06 CF IC908 Frézovací hlavy z tvrdokovu pro hrubování a dokončování se 4 drážkami, úhlem šroubovice 38° a nerovnoměrným stoupáním.

Č. pol.: 5622900
Price per
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria FINISHRED MULTI-MASTER LINE
Druh produktu Rezná vložka na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5622900
EAN/GTIN 7291075286588
Číslo výrobcu 5622900
Číslo L L24060 907

Popis

Popis:

  • Modulární frézovací hlavy
  • Průměr odběru, strana stroje (DCONMS): 0,364″
  • Vlastnosti rozhraní T06
  • Průměr řezné hrany (DC): 3/8″
  • Délka řezné hrany max. (APMX): 0,287″
  • Počet řezných hran (NOF): 4
  • Celková délka (OAL): 0,772″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.364″
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS): T06
  • Velikost rohové fazety (CHW): 0.016″
  • Prumer rezu (DC): 3/8″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.287″
  • Pocet drážek (NOF): 4
  • Úhel šroubovice drážky (FHA): 38 Degrees
  • Funkcní délka (LF): 0.51″
  • fz(max): 0.004 ″/tooth
  • Celková délka (OAL): 0.772″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 5 Degrees
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Degrees

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka