ECA-H3 10-15/50C10CF-R02 IC08 Celokarbidové stopkové frézy s různým úhlem šroubovice, s odlehčením 3, 4 a 5xD pro obrábění hliníku.

Č. pol.: 5622775
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria CHATTERFREE solid mill line
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5622775
EAN/GTIN 7291075017304
Číslo výrobcu 5622775
Číslo L L24180 18

Popis

Popis:

Rohová fréza z plného karbidu, průměr nástroje na straně stroje (DCONMS) 10 mm, průměr břitu (DC) 10 mm, max. délka břitu (APMX) 15 mm, počet břitů (NOF) 3, celková délka (OAL) 92 mm, kulatá stopka, kulatá stopka

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 10 mm
  • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
  • Prumer rezu (DC) 10 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 15 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 40 Stupne
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.1 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.03 mm/zub
  • Celková délka (OAL) 92 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 5 Stupne
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 50 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka