MM ECS-A125X312-2T05 IC908 Vyměnitelné plnotučné karbidové frézovací hlavy pro středění podle DIN 332

Č. pol.: 5622766
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria SOLIDDRILL
Druh produktu Rezná vložka na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5622766
EAN/GTIN 7291075241815
Číslo výrobcu 5622766
Číslo L L24060 852

Popis

Popis:

  • Modulární frézovací hlavy
  • Průměr záběru, strana stroje (DCONMS): 0,31″
  • Vlastnosti rozhraní T05
  • Průměr řezné hrany (DC): 0,13″
  • Celková délka (OAL): 0,87″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.31″
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS): T05
  • Prumer rezu (DC): 0.13″
  • Funkcní délka (LF): 0.59″
  • Celková délka (OAL): 0.87″

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka