Popis:
Square End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1/2″, Cutting Diameter (DC) 0,024/2″, Decimal Equivalent 0,5″, Depth of Cut maximum (APMX) 1″, Flute Count (NOF) 4, OAL (OAL) 3″, Shank Type Round, Shank Type Round
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1/2″
- Polomer rohu (RE): 0.12″
- Prumer rezu (DC): 1/2″
- Tolerance prumeru rezu: e9
- Desetinný ekvivalent: 0.5″
- Maximální hloubka rezu (APMX): 0.024″
- Pocet drážek (NOF): 4
- Maximální posuv na zub (fz(max)): 0.02 ″/zub
- Minimální posuv na zub (fz(min)): 0.006 ″/zub
- Celková délka (OAL): 3″
- Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
- Typ stopky: Kulaté
- Použitelná délka (LU): 1.3″