Popis:
Square End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 0,312″, Cutting Diameter (DC) 0,312″, Decimal Equivalent 0,312″, Depth of Cut maximum (APMX) 0,015″, Flute Count (NOF) 2, OAL (OAL) 2-1/4″, Shank Type Round, Shank Type Round
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.312″
- Polomer rohu (RE): 0.063″
- Prumer rezu (DC): 0.312″
- Tolerance prumeru rezu: e9
- Desetinný ekvivalent: 0.312″
- Maximální hloubka rezu (APMX): 0.015″
- Pocet drážek (NOF): 4
- Maximální posuv na zub (fz(max)): 0.016 ″/zub
- Minimální posuv na zub (fz(min)): 0.004 ″/zub
- Celková délka (OAL): 2-1/2″
- Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
- Typ stopky: Kulaté
- Použitelná délka (LU): 1″