Popis:
Rohová fréza z plného karbidu, průměr nástroje na straně stroje (DCONMS) 20 mm, průměr břitu (DC) 20 mm, max. délka břitu (APMX) 1 mm, počet břitů (NOF) 4, celková délka (OAL) 104 mm, stopka kulatá, stopka kulatá
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
- Polomer rohu (RE) 4.01 mm
- Prumer rezu (DC) 20 mm
- Tolerance prumeru rezu e9
- Maximální hloubka rezu (APMX) 1 mm
- Pocet drážek (NOF) 4
- Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.7 mm/zub
- Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.2 mm/zub
- Celková délka (OAL) 104 mm
- Maximální úhel nábehu (RMPX) 5 Stupne
- Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
- Typ stopky Kulaté
- Použitelná délka (LU) 46 mm