Popis:
Rohová fréza z plného karbidu, průměr nástroje na straně stroje (DCONMS) 10 mm, průměr břitu (DC) 10 mm, max. délka břitu (APMX) 0,5 mm, počet drážek (NOF) 4, celková délka (OAL) 72 mm, kulatá stopka, kulatá stopka
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 10 mm
- Polomer rohu (RE) 2.01 mm
- Prumer rezu (DC) 10 mm
- Tolerance prumeru rezu e9
- Maximální hloubka rezu (APMX) 0.5 mm
- Pocet drážek (NOF) 4
- Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.5 mm/zub
- Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.15 mm/zub
- Celková délka (OAL) 72 mm
- Maximální úhel nábehu (RMPX) 5 Stupne
- Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
- Typ stopky Kulaté
- Použitelná délka (LU) 30 mm