MM ECS-A4.00X10-2T06 IC908 Vyměnitelné plnotučné karbidové frézovací hlavy pro centrování podle DIN 332

Č. pol.: 5622351
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria SOLIDDRILL
Druh produktu Šroubovací fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5622351
EAN/GTIN 7291075241785
Číslo výrobcu 5622351
Číslo L L24060 288

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 10 mm, vlastnosti rozhraní T06, průměr řezu (DC) 4,12 mm, počet řezných hran (NOF) 2, celková délka (OAL) 25,65 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 10 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T06
  • Prumer rezu (DC) 4.12 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Funkcní délka (LF) 19 mm
  • Celková délka (OAL) 25.65 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka