ECPI-E4L 1.0-2.0/3.0C1.0 IC900 Frézy 4 břité 38° šroubovice s 3xD odlehčenými stopkami a břity pro dělení třísek Hrubovací frézy z tvrdokovu

Č. pol.: 5622312
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria SOLIDSHRED
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5622312
EAN/GTIN 7291075014617
Číslo výrobcu 5622312
Číslo L L24180 1990

Popis

Popis:

Square End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1″, Cutting Diameter (DC) 1″, Decimal Equivalent 1″, Depth of Cut maximum (APMX) 2″, Flute Count (NOF) 4, OAL (OAL) 6″, Shank Type Round, Shank Type Round

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Velikost rohové fazety (CHW): 0.024″
  • Prumer rezu (DC): 1″
  • Tolerance prumeru rezu: e8
  • Desetinný ekvivalent: 1″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 2″
  • Pocet drážek (NOF): 4
  • Úhel šroubovice drážky (FHA): 38 Stupne
  • Maximální posuv na zub (fz(max)): 0.004 ″/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)): 0.002 ″/zub
  • Celková délka (OAL): 6″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 5 Stupne
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Typ stopky: Kulaté
  • Použitelná délka (LU): 3″

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka