MM EC.625B47R062-8T10 IC908 Výměnné frézovací hlavice z tvrdokovu s 8 nebo 10 drážkami, úhlem šroubovice 30° a 45° a různými poloměry rohů.

Č. pol.: 5622255
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria MULTI-MASTER Indexable Solid
Druh produktu Rezná vložka na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5622255
EAN/GTIN 7291075242089
Číslo výrobcu 5622255
Číslo L L24060 986

Popis

Popis:

  • Modulární frézovací hlavy
  • Průměr odběru, strana stroje (DCONMS): 0,6″
  • Vlastnosti rozhraní T10
  • Průměr řezné hrany (DC): 5/8″
  • Délka řezné hrany max. (APMX): 0,47″
  • Počet řezných hran (NOF): 8
  • Celková délka (OAL): 1,273″.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.6″
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS): T10
  • Polomer rohu (RE): 0.062″
  • Prumer rezu (DC): 5/8″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.47″
  • Pocet drážek (NOF): 8
  • Úhel šroubovice drážky (FHA): 45 Degrees
  • Funkcní délka (LF): 0.81″
  • fz(max): 0.005 ″/tooth
  • Celková délka (OAL): 1.273″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 5 Degrees
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Degrees

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka