MM EB060E05-4T05 IC908 Vyměnitelné kulové frézy z plného karbidu s kulovou špičkou

Č. pol.: 5622236
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria MULTI-MASTER Indexable Solid
Druh produktu Rezná vložka na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5622236
EAN/GTIN 7291075149289
Číslo výrobcu 5622236
Číslo L L24060 279

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 8 mm, rozhraní Vlastnosti T05, průměr řezu (DC) 6 mm, délka řezu max (APMX) 5 mm, Počet řezných hran (NOF) 4, Celková délka (OAL) 17,1 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 8 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T05
  • Polomer rohu (RE) 0.01 mm
  • Prumer rezu (DC) 6 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 5 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 38 Stupne
  • Funkcní délka (LF) 10 mm
  • Celková délka (OAL) 17.1 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka