EFSI-B44 750-1.50W750 IC900 Kombinace hrubovacích a dokončovacích fréz z tvrdokovu v jednom nástroji

Č. pol.: 5622232
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria FINISHRED
Druh produktu Závitová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5622232
EAN/GTIN 7291075013214
Číslo výrobcu 5622232
Číslo L L24180 1947

Popis

Popis:

Square End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 3/4″, Cutting Diameter (DC) 1/4″, decimal Equivalent 0,75″, Depth of Cut maximum (APMX) 4-1/2″, Flute Count (NOF) 3, OAL (OAL) 4″, Shank Type Weldon, Shank Type Weldon

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Externí
  • Velikost rohové fazety (CHW): 0.024″
  • Prumer rezu (DC): 3/4″
  • Tolerance prumeru rezu: e8
  • Desetinný ekvivalent: 0.75″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 1-1/2″
  • Pocet drážek (NOF): 4
  • Úhel šroubovice drážky (FHA): 45 Stupne
  • Maximální posuv na zub (fz(max)): 0.004 ″/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)): 0.002 ″/zub
  • Celková délka (OAL): 4″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 5 Stupne
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Typ stopky: Weldon

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka