EFSI-B44 500-1.0W500 IC900 Kombinace hrubovacích a dokončovacích fréz z tvrdokovu v jednom nástroji

Č. pol.: 5622230
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria FINISHRED

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5622230
EAN/GTIN 7291075198966
Číslo výrobcu 5622230
Číslo L L24180 2863

Popis

Popis:

Square End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1/2″, Cutting Diameter (DC) 1/2″, Decimal Equivalent 0,5″, Depth of Cut maximum (APMX) 1″, Flute Count (NOF) 4, OAL (OAL) 3″, Shank Typ Weldon, Shank Typ Weldon

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1/2″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Externí
  • Velikost rohové fazety (CHW): 0.016″
  • Prumer rezu (DC): 1/2″
  • Tolerance prumeru rezu: e8
  • Desetinný ekvivalent: 0.5″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 1″
  • Pocet drážek (NOF): 4
  • Úhel šroubovice drážky (FHA): 45 Stupne
  • Maximální posuv na zub (fz(max)): 0.004 ″/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)): 0.002 ″/zub
  • Celková délka (OAL): 3″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 5 Stupne
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Typ stopky: Weldon

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka