Popis:
Square End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1″, Cutting Diameter (DC) 1″, Decimal Equivalent 1″, Depth of Cut maximum (APMX) 2-1/2″, Flute Count (NOF) 1, OAL (OAL) 5″, Shank Type Round, Shank Type Round
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
- Prumer rezu (DC): 1″
- Tolerance prumeru rezu: h6
- Desetinný ekvivalent: 1″
- Maximální hloubka rezu (APMX): 1-1/2″
- Pocet drážek (NOF): 2
- Úhel šroubovice drážky (FHA): 45 Stupne
- Maximální posuv na zub (fz(max)): 0.005 ″/zub
- Minimální posuv na zub (fz(min)): 0.002 ″/zub
- Celková délka (OAL): 5″
- Maximální úhel nábehu (RMPX): 5 Stupne
- Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
- Typ stopky: Kulaté