Popis:
Rohová fréza z plného karbidu, průměr nástroje na straně stroje (DCONMS) 10 mm, průměr břitu (DC) 10 mm, max. délka břitu (APMX) 22 mm, počet drážek (NOF) 3, celková délka (OAL) 72 mm, stopka Round, stopka Round
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 10 mm
- Velikost rohové fazety (CHW) 0.4 mm
- Prumer rezu (DC) 10 mm
- Tolerance prumeru rezu e8
- Maximální hloubka rezu (APMX) 22 mm
- Pocet drážek (NOF) 3
- Úhel šroubovice drážky (FHA) 38 Stupne
- Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.09 mm/zub
- Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.03 mm/zub
- Celková délka (OAL) 72 mm
- Maximální úhel nábehu (RMPX) 5 Stupne
- Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
- Typ stopky Kulaté
- Použitelná délka (LU) 32 mm