Popis:
Modulární frézovací hlavy, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 11,7 mm, vlastnosti rozhraní T08, průměr řezu (DC) 12 mm, délka řezu max (APMX) 9 mm, Počet řezných hran (NOF) 4, Celková délka (OAL) 24,45 mm
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 11.7 mm
- Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T08
- Velikost rohové fazety (CHW) 0.4 mm
- Prumer rezu (DC) 12 mm
- Maximální prumer rezu (DCX) 12 mm
- Maximální hloubka rezu (APMX) 9 mm
- Pocet drážek (NOF) 4
- Úhel šroubovice drážky (FHA) 45 Stupne
- Funkcní délka (LF) 16.5 mm
- fz(max) 0.1 mm/zub
- Celková délka (OAL) 24.45 mm
- Maximální úhel nábehu (RMPX) 5 Stupne
- Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne